Startseite

GEWISS - GEWGW32018 PLACCA 12M TITANIO METALLIZZ.PLAYBUS - GW32018

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32018 PLACCA 12M TITANIO METALLIZZ.PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 12

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564031562

Artikelnummer

GEWGW32018

Herstellernummer

GW32018

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

12

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Titan

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

190 mm

Höhe:

137.5 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbaubreite:

190 mm

Einbauhöhe:

137.5 mm

PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.