GEWISS - GEWGW32003 PLACCA 3M ARDESIA METALLIZZ.PLAYBUS - GW32003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Schiefer
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
48 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564031456
Artikelnummer
GEWGW32003
Herstellernummer
GW32003
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Schiefer
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
116 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Einbaubreite:
116 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


