Startseite

GEWISS - GEWGW30947 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAP.110/230V 1W - GW30947

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30947 UNITA  SEGNALAZIONE INN.RAP.110/230V 1W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

Produktserien

Playbus

EAN

8011564095328

Artikelnummer

GEWGW30947

Herstellernummer

GW30947

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Neutralleiter erforderlich:

nein

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.