GEWISS - GEWGW30944 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 230V 0,8W - GW30944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Leuchtmittels - grün
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
Produktserien
Playbus
EAN
8011564095304
Artikelnummer
GEWGW30944
Herstellernummer
GW30944
Hersteller
GEW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Neutralleiter erforderlich:
nein
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.