Startseite

GEWISS - GEWGW30901 COPRIFORO 1 POSTO - GW30901

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30901 COPRIFORO 1 POSTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - schwarz

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564031319

Artikelnummer

GEWGW30901

Herstellernummer

GW30901

Hersteller

GEW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo - 1 posto - 1 modulo. Consente, oltre al normale impiego, l'installazione di prese di segnale, microinterruttori, led, previa opportuna foratura / predisposizione.