GEWISS - GEWGW30706 CRONOTERMOSTATO PLAYBUS - GW30706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Farbe - sonstige
Messbereich - 5...40 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8011564289390
Artikelnummer
GEWGW30706
Herstellernummer
GW30706
Hersteller
GEW
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Farbe:
sonstige
Messbereich:
5...40 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Anschluss:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Kommunikationsprotokoll:
markengebunden
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit thermischer Rückführung:
nein
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenz verstellbar:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


