GEWISS - GEWGW30702 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - GW30702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - anthrazit
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - nein
Packung
4 ST
EAN
8011564031265
Artikelnummer
GEWGW30702
Herstellernummer
GW30702
Hersteller
GEW
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...40 °C
Mit Display:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
66 mm
Höhe:
46 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


