Startseite

GEWISS - GEWGW30635 RONZATORE 12V-50HZ 8VA - GW30635

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30635 RONZATORE 12V-50HZ 8VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - Dauerton

  • Stromart - AC

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564031234

Artikelnummer

GEWGW30635

Herstellernummer

GW30635

Hersteller

GEW

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Tonart:

Dauerton

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.7 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

nein

PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie