GEWISS - GEWGW30520 RIVELATORE GPL PLAYBUS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - akustisch
Betriebsspannung - 12 V
Farbe - sonstige
Erfasst erstickendes Gas - nein
Packung
2 ST
EAN
8011564289413
Artikelnummer
GEWGW30520
Herstellernummer
GW30520
Hersteller
GEW
Montageart
Einbau
Meldeart
akustisch
Betriebsspannung
12 V
Farbe
sonstige
Erfasst erstickendes Gas
nein
Erfasst explosives Gas
ja
Erfasst brennbares Gas
ja
Erfasst giftiges Gas
nein
Höhe
45 mm
Breite
44 mm
Tiefe
39 mm
Rivelatore GPL •12V ac/dc •2 moduli •soglia di intervento 9% LIE. •uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. •Intensità sonora 85dB a 1m. •a causa della particolare sensibilità termica del sensore GPL, si raccomanda di distanziare in rivelatore GPL dall'alimentatore GW30518 con un copriforo GW30901. •Color nero