GEWISS - GEWGW30121 RIVELATORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI 1M - GW30121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 120...120 °
Montageart - Unterputz
Montagehöhe - 1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung - nein
Packung
6 ST
EAN
8011564030428
Artikelnummer
GEWGW30121
Herstellernummer
GW30121
Hersteller
GEW
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
120...120 °
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


