Startseite

GEWISS - GEWGW30034 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 10A INTERBLOCCO - GW30034

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30034 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 10A INTERBLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Taster 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Playbus

EAN

8011564029859

Artikelnummer

GEWGW30034

Herstellernummer

GW30034

Hersteller

GEW

Ausführung:

Taster 1-polig

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Nennspannung:

10 V

Pulsante unipolare 250V AC - Doppio NA 10 A - Con interblocco - 1 modulo - Con simbolo "SU-GIU". Pulsante commutatore con interblocco, in posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Adatto per l'azionamento ad impulsi di dispositivi motorizzati con l'inversione di direzione (es. tapparelle, tendaggi, ecc.)