Startseite

GEWISS - GEWGW28417 ADATTATORE MUL.2P+T 16A 2U.16A U.ITA/TE - GW28417

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28417 ADATTATORE MUL.2P+T 16A 2U.16A U.ITA/TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - IT (S/P 17) (Typ L)

  • Ausführung - kompakt

  • Nennstrom - 16...16 A

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

8011564783485

Artikelnummer

GEWGW28417

Herstellernummer

GW28417

Hersteller

GEW

Art der Buchse:

IT (S/P 17) (Typ L)

Ausführung:

kompakt

Nennstrom:

16...16 A

Nennspannung:

250...250 V

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

ja

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Farbe:

weiß

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie