GEWISS - GEWGW28415 ADATTATORE 2P+T 16A TED.U.2P+T 16A BIV.B - GW28415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Buchse - IT (S/P 17) (Typ L)
Ausführung - kompakt
Nennstrom - 16...16 A
Nennspannung - 250...250 V
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein
Packung
150 ST
EAN
8011564024946
Artikelnummer
GEWGW28415
Herstellernummer
GW28415
Hersteller
GEW
Art der Buchse:
IT (S/P 17) (Typ L)
Ausführung:
kompakt
Nennstrom:
16...16 A
Nennspannung:
250...250 V
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
ja
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):
nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):
nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):
nein
Farbe:
weiß
Mit Stecker für IT (S/P 11):
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


