Startseite

GEWISS - GEWGW28205 PRESA MOBILE 2P+T 16A BIV.250V BIANCO - GW28205

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28205 PRESA MOBILE 2P+T 16A BIV.250V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - nein

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564002661

Artikelnummer

GEWGW28205

Herstellernummer

GW28205

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

nein

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Schnellverschluss:

nein

Farbe:

weiß

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie