Startseite

GEWISS - GEWGW28204 PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V GRIGIO - GW28204

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28204 PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - nein

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 250 ST

Produktserien

28 SPIC

EAN

8011564002654

Artikelnummer

GEWGW28204

Herstellernummer

GW28204

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

nein

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Schnellverschluss:

nein

Farbe:

grau

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

10 A

Presa mobile standard italiano P11 con schermi di sicurezza 2P+T 10A 250V. Colore Grigio