GEWISS - GEWGW28010 SPINA 90 2P+T 16A 250V GRIGIO - GW28010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Schutzkontakt - rund
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
250 ST
EAN
8011564002777
Artikelnummer
GEWGW28010
Herstellernummer
GW28010
Hersteller
GEW
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Schutzkontakt:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Zwischenstecker:
nein


