Startseite

GEWISS - GEWGW28008 SPINA 90 2P+T 10A 250V GRIGIO - GW28008

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28008 SPINA 90 2P+T 10A 250V GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 150 ST

EAN

8011564002739

Artikelnummer

GEWGW28008

Herstellernummer

GW28008

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Polzahl:

2

Nennstrom:

10 A

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie