Startseite

GEWISS - GEWGW28003 SPINA DIRITTA 2P+T 10A 250V BIANCO - GW28003

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28003 SPINA DIRITTA 2P+T 10A 250V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Schutzkontakt - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

Produktserien

28 SPIC

EAN

8011564002692

Artikelnummer

GEWGW28003

Herstellernummer

GW28003

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Schutzkontakt:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

10 A

Zwischenstecker:

nein

Spina volante dirittta stadard italiano 2P+T 10A 250V Colore Bianco.