Startseite

GEWISS - GEWGW27815 PRESA STD FRA.2P+T 16A PROTETTA - GW27815

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27815 PRESA STD FRA.2P+T 16A PROTETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 80 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564095434

Artikelnummer

GEWGW27815

Herstellernummer

GW27815

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

66 mm

Gerätehöhe:

82 mm

Gerätetiefe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzkontakt:

rund

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der Durchschleifungen:

0

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie