GEWISS - GEWGW27812 PRESA STD ITA./TED.2P+T 16A BIV.PROTETTA - GW27812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Schutzkontakt - rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564095403
Artikelnummer
GEWGW27812
Herstellernummer
GW27812
Hersteller
GEW
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Anzahl der Durchschleifungen:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


