GEWISS - GEWGW27802 INTERRUTTORE BIP.16AX PROT. - GW27802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - ja
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
27 Combi
EAN
8011564101715
Artikelnummer
GEWGW27802
Herstellernummer
GW27802
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Farbe des Schaltelements:
grau
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


