Startseite

GEWISS - GEWGW27621 SCATOLA PORTAPP.4P.SYSTEM BIANCO 9010 - GW27621

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27621 SCATOLA PORTAPP.4P.SYSTEM BIANCO 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564069572

Artikelnummer

GEWGW27621

Herstellernummer

GW27621

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

1

Einführung von hinten:

ja

Breite:

132 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

82 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

22 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

44 mm

Tiefe:

54 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

55 mm

NP 40 - Sistemi di minicanali - La serie NP41 offre MINI canali in 7 diverse dimensioni, con e senza divisorio integrato e in 4 colori. Sono inoltre disponibili i canali MINI-CLIP e MINI-S e unampia gamma di componenti di percorso.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie