GEWISS - GEWGW27424 LAMPEGGIATORE ELETTR.DIF.GIALLO 230V - GW27424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Fassung - E14
Packung
12 ST
EAN
8011564056251
Artikelnummer
GEWGW27424
Herstellernummer
GW27424
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Fassung:
E14
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
ja
Montageart:
Aufputz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
grau
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
25 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
ja
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
95 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


