Startseite

GEWISS - GEWGW27421 LAMPEGGIATORE ELETTR.DIF.ROSSO 24V - GW27421

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27421 LAMPEGGIATORE ELETTR.DIF.ROSSO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Fassung - E14

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Blinklicht - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564056220

Artikelnummer

GEWGW27421

Herstellernummer

GW27421

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Fassung:

E14

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Blinklicht:

ja

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

24 V

Max. Lampenleistung:

25 W

Gerätebreite:

66 mm

Gerätehöhe:

82 mm

Gerätetiefe:

95 mm

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie