Startseite

GEWISS - GEWGW27402 CASSETTA DERIVAZIONE IP55 - GW27402

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27402 CASSETTA DERIVAZIONE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 132 mm

  • Breite - 82 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564055612

Artikelnummer

GEWGW27402

Herstellernummer

GW27402

Hersteller

GEW

Länge:

132 mm

Breite:

82 mm

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Leiterquerschnitt:

23 mm²

Tiefe:

55 mm

Anzahl der Einführungen:

9

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie