Startseite

GEWISS - GEWGW27072 CONTENITORE 4MOD.DIN+(2X4)MOD.SYSTEM PR. - GW27072

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27072 CONTENITORE 4MOD.DIN+(2X4)MOD.SYSTEM PR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564055452

Artikelnummer

GEWGW27072

Herstellernummer

GW27072

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

8

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Schlagfest:

ja

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

14

Einführung von hinten:

ja

Breite:

231 mm

Höhe:

132 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

22 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

44 mm

Tiefe:

95 mm

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie