Startseite

GEWISS - GEWGW27022 CONTENITORE 6(2X3) POSTI VERT.PROT. - GW27022

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27022 CONTENITORE 6(2X3) POSTI VERT.PROT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 6

  • Anzahl der Einheiten - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564055339

Artikelnummer

GEWGW27022

Herstellernummer

GW27022

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

vertikal

Form:

rechteckig

Tischgerät:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Mit Installationsrohreingang:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

5

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Schlagfest:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

82 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

55 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

22 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

44 mm

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie