Startseite

GEWISS - GEWGW27007 CONTENITORE 12(4X3) POSTI ORIZZ.PROT. - GW27007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27007 CONTENITORE 12(4X3) POSTI ORIZZ.PROT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 12

  • Anzahl der Einheiten - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564055308

Artikelnummer

GEWGW27007

Herstellernummer

GW27007

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

12

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Form:

rechteckig

Tischgerät:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Mit Installationsrohreingang:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

5

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

330 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

55 mm

Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Scomparti ottenibili utilizzando gli appositi separatori funzionali.