GEWISS - GEWGW27005 CONTENITORE 6(3X2) POSTI ORIZZ.PROT. - GW27005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564055285
Artikelnummer
GEWGW27005
Herstellernummer
GW27005
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
ja
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
5
Einführung von hinten:
ja
Breite:
198 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Höhe:
82 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
22 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
44 mm
Tiefe:
55 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


