Startseite

GEWISS - GEWGW26407 MORSETTO DI TERRA IN OTTONE - GW26407

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW26407 MORSETTO DI TERRA IN OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rundleiter

  • Anschlussquerschnitt - 4...4 mm²

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1600 ST

EAN

8011564002593

Artikelnummer

GEWGW26407

Herstellernummer

GW26407

Hersteller

GEW

Geeignet für:

Rundleiter

Anschlussquerschnitt:

4...4 mm²

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie