GEWISS - GEWGW26222 PRESA IEC309 2P+T 16A 220V IP44 PARETE - GW26222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564002111
Artikelnummer
GEWGW26222
Herstellernummer
GW26222
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Abschließbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


