Startseite

GEWISS - GEWGW24621 CASSAFORMA IN METALLO P.TORRETTA 10-16P - GW24621

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24621 CASSAFORMA IN METALLO P.TORRETTA 10-16P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Länge - 318 mm

  • Breite - 238 mm

  • Farbe - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564759657

Artikelnummer

GEWGW24621

Herstellernummer

GW24621

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Länge:

318 mm

Breite:

238 mm

Farbe:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Gesamttiefe:

100 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Tiefe im Boden:

80 mm

Werkstoff des Deckels:

sonstige

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie