GEWISS - GEWGW24404 SCATOLA 4P. BIGBOX MURATURA - GW24404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564672031
Artikelnummer
GEWGW24404
Herstellernummer
GW24404
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
50 mm


