Startseite

GEWISS - GEWGW24238 SCATOLA 12P.(6+6) ALTA CAPIENZA - GW24238

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24238 SCATOLA 12P.(6+6) ALTA CAPIENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564024991

Artikelnummer

GEWGW24238

Herstellernummer

GW24238

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

orange

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

53 mm

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie