Startseite

GEWISS - GEWGW24211 PLACCA CIECA 3 POS.BIANCO NUVOLA - GW24211

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24211 PLACCA CIECA 3 POS.BIANCO NUVOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 119 mm

  • Breite - 80 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 80 mm

  • Tiefe - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001633

Artikelnummer

GEWGW24211

Herstellernummer

GW24211

Hersteller

GEW

Länge:

110 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

119 mm

Breite:

80 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

80 mm

Tiefe:

7 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario. le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica. Versioni con materiali Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.