GEWISS - GEWGW24022 PLACCA 4 POS.BIANCO PER PROFILATI - GW24022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
30 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564025929
Artikelnummer
GEWGW24022
Herstellernummer
GW24022
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


