GEWISS - GEWGW24021 PLANCIA DA TAVOLO 6 POS.GR.FUMO - GW24021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564002302
Artikelnummer
GEWGW24021
Herstellernummer
GW24021
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
ja
Mit Installationsrohreingang:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Einführung von hinten:
nein
Breite:
181 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Höhe:
91 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
22 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
44 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
60 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


