Startseite

GEWISS - GEWGW24019 PLANCIA DA TAVOLO 4 POS.GR.FUMO - GW24019

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24019 PLANCIA DA TAVOLO 4 POS.GR.FUMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564002289

Artikelnummer

GEWGW24019

Herstellernummer

GW24019

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

ja

Mit Installationsrohreingang:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Einführung von hinten:

nein

Breite:

126 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Höhe:

91 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

22 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

44 mm

Tiefe:

60 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

60 mm

SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie