GEWISS - GEWGW24018 PLANCIA DA TAVOLO 4 POS.BIANCO - GW24018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564002272
Artikelnummer
GEWGW24018
Herstellernummer
GW24018
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
ja
Mit Installationsrohreingang:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Einführung von hinten:
ja
Breite:
126 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Höhe:
91 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
22 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
44 mm
Tiefe:
60 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


