Startseite

GEWISS - GEWGW24010 PLACCA 2 POS.BIANCO PER PROFILATI - GW24010

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24010 PLACCA 2 POS.BIANCO PER PROFILATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001732

Artikelnummer

GEWGW24010

Herstellernummer

GW24010

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.