GEWISS - GEWGW24008 PLACCA 1 POS.BIANCO PER PROFILATI - GW24008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montagerichtung - vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
60 ST
EAN
8011564001718
Artikelnummer
GEWGW24008
Herstellernummer
GW24008
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


