Startseite

GEWISS - GEWGW24007 SCATOLA A 6 POSTI DA PARETE COMPACT - GW24007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24007 SCATOLA A 6 POSTI DA PARETE COMPACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564001824

Artikelnummer

GEWGW24007

Herstellernummer

GW24007

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

6

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

1

Einführung von hinten:

ja

Breite:

136 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

113 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

22 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

44 mm

Tiefe:

47 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

47 mm

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie