Startseite

GEWISS - GEWGW24001 PLACCA 1M BIANCO COMPACT - GW24001

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24001 PLACCA 1M BIANCO COMPACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564001602

Artikelnummer

GEWGW24001

Herstellernummer

GW24001

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

116 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

116 mm

Tiefe:

7 mm

Einbauhöhe:

80 mm

SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie