Startseite

GEWISS - GEWGW22611 PLACCA 1M ARDESIA METALL.TOP SYSTEM - GW22611

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW22611 PLACCA 1M ARDESIA METALL.TOP SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564100510

Artikelnummer

GEWGW22611

Herstellernummer

GW22611

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Schiefer

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

116 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

9.5 mm

Einbaubreite:

116 mm

Einbauhöhe:

80 mm

SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie