GEWISS - GEWGW22291 PLACCA 1M ARDESIA METALLIZ.SYSTEM VIRNA - GW22291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Packung
12 ST
Produktserien
System
EAN
8011564217478
Artikelnummer
GEWGW22291
Herstellernummer
GW22291
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Schiefer
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
116.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbaubreite:
116.5 mm
Einbauhöhe:
80 mm


