GEWISS - GEWGW21825 PROGR.EL.GIOR./SETT.-1 CANALE 230V SY/BK - GW21825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Kürzester Schaltabstand - 5 min
Gangreserve - 24 h
Packung
2 ST
EAN
8011564439818
Artikelnummer
GEWGW21825
Herstellernummer
GW21825
Hersteller
GEW
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Kürzester Schaltabstand:
5 min
Gangreserve:
24 h
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Astroprogramm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Zufallsgenerator:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Nebenstelleneingang:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Bemessungsstrom:
8 A
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Max. Leistung:
1800 W
Einbautiefe:
30 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Gerätebreite:
46.2 mm
Gerätehöhe:
45.6 mm
Timerfunktion:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


