Startseite

GEWISS - GEWGW21634 LAMPADA SEGNAPASSO 12/230V 2M SY/BK - GW21634

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21634 LAMPADA SEGNAPASSO 12/230V 2M SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564184671

Artikelnummer

GEWGW21634

Herstellernummer

GW21634

Hersteller

GEW

Nennspannung:

230 V

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie