Startseite

GEWISS - GEWGW21631 SPIA PIANA DIFFUSORE AZZURRO SY/BK - GW21631

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21631 SPIA PIANA DIFFUSORE AZZURRO SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564129733

Artikelnummer

GEWGW21631

Herstellernummer

GW21631

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Max. Lampenleistung:

2 W

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie