Startseite

GEWISS - GEWGW21620 RONZATORE 230V-50HZ 8VA SY/BK - GW21620

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21620 RONZATORE 230V-50HZ 8VA SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - Dauerton

  • Stromart - AC

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564129542

Artikelnummer

GEWGW21620

Herstellernummer

GW21620

Hersteller

GEW

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Tonart:

Dauerton

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.035 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

nein

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie