GEWISS - GEWGW21617 RONZATORE 12V-50HZ 8VA SY/BK - GW21617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.66 A
Schutzart (IP) - IP41
Lautstärke - 75 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564129528
Artikelnummer
GEWGW21617
Herstellernummer
GW21617
Hersteller
GEW
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.66 A
Schutzart (IP):
IP41
Lautstärke:
75 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
schwarz
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Einbau
Trafo eingebaut:
nein


